text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave hexagonal longa 23mm Fosfato de aço silício 285mm


Referência 9C999363
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 23
Comprimento do veio (mm) 285
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 308
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 23
Comprimento do veio (mm) 285
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 285
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) Outro
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 85
Marca Facom
Model 83H

Números do artigo

Referência 9C999363
EAN 3148511242117
UBB 500638908888
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 83H.23
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.