Chaves sextavadas
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
Maquinação
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
2Z494195
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
Facom Chave hexagonal longa 22mm Fosfato de aço silício 275mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2Z494195
Comprimento total (mm)
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
22
Comprimento do veio (mm)
275
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
297
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
22
Comprimento do veio (mm)
275
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Comprimento da perna longa (mm)
275
Com cavilha
Não
Com furo
Não
Largura da chave (polegada)
Outro
Com cabeça esférica
Não
Comprimento da perna curta (mm)
80
Marca
Facom
Código pautal
82041100
Model
83H
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2Z494195
EAN
3148511242018
UBB
500638908623
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
83H.22