Chaves sextavadas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
6W176932
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
Facom Chave hexagonal longa 14mm Fosfato de aço silício 215mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6W176932
Comprimento total (mm)
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
14
Comprimento do veio (mm)
215
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
219
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
14
Comprimento do veio (mm)
215
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Comprimento da perna longa (mm)
215
Com cavilha
Não
Com furo
Não
Largura da chave (polegada)
Outro
Com cabeça esférica
Não
Comprimento da perna curta (mm)
56
Marca
Facom
Model
83H
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6W176932
EAN
3148511241417
UBB
500638907062
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
83H.14