text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave hexagonal longa 11mm Fosfato de aço silício 180mm


Referência 7D473783
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 11
Comprimento do veio (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 191
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 11
Comprimento do veio (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 180
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) Outro
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 42
Marca Facom
Model 83H

Números do artigo

Referência 7D473783
EAN 3148511241110
UBB 500638906494
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 83H.11
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.