Chaves sextavadas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
5P627697
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
Facom Chave hexagonal longa 10” Fosfato de aço silício 170mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5P627697
Comprimento total (mm)
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
10
Comprimento do veio (mm)
170
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
180
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
10
Comprimento do veio (mm)
170
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Comprimento da perna longa (mm)
170
Com cavilha
Não
Com furo
Não
Largura da chave (polegada)
Outro
Com cabeça esférica
Não
Comprimento da perna curta (mm)
40
Marca
Facom
Model
83H
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5P627697
EAN
3148511241011
UBB
500638906239
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
83H.10