text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave hexagonal esférica de cabeça longa 9/64” fosfato de aço silício 100mm


Referência 9M362318
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 3.5
Comprimento do veio (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 103.57
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 3.5
Comprimento do veio (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 100
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) 9/64 polegadas
Com cabeça esférica Sim
Comprimento da perna curta (mm) 20
Marca Facom
Model 83SH

Números do artigo

Referência 9M362318
EAN 3662424040443
UBB 500638921402
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 83SH.9/64
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.