Chaves sextavadas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
4H108059
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
Facom Chave hexagonal esférica de cabeça longa 3/32” fosfato de aço silício 86mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4H108059
Comprimento total (mm)
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
2.3
Comprimento do veio (mm)
86
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
88.38
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
2.3
Comprimento do veio (mm)
86
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Comprimento da perna longa (mm)
86
Com cavilha
Não
Com furo
Não
Largura da chave (polegada)
3/32 polegadas
Com cabeça esférica
Sim
Comprimento da perna curta (mm)
17
Marca
Facom
Model
83SH
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4H108059
EAN
3148511238516
UBB
500638917871
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
83SH.3/32