Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Conjuntos de chaves sextavadas
9R242082
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
Facom Chave hexagonal esférica de cabeça longa 1/4” fosfato de aço silício 134mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9R242082
Comprimento total (mm)
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
6.3
Comprimento do veio (mm)
134
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
140.35
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
6.3
Comprimento do veio (mm)
134
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Comprimento da perna longa (mm)
134
Com cavilha
Não
Com furo
Não
Largura da chave (polegada)
1/4 polegada
Com cabeça esférica
Sim
Comprimento da perna curta (mm)
29
Marca
Facom
Model
83SH
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9R242082
EAN
3148511238684
UBB
500638951680
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
83SH.1/4