text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave hexagonal de cabeça esférica extra longa 10mm Fosfato de aço 221mm


Referência 7H015739
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 10
Comprimento do veio (mm) 221
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 231
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 10
Comprimento do veio (mm) 221
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 221
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) Outro
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 40
Marca Facom
Model 83S.L

Números do artigo

Referência 7H015739
EAN 3148511249055
UBB 500638913813
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 83S.10L
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.