text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave hexagonal curta 9mm Fosfato de aço silício 105mm


Referência 5K604543
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 9
Comprimento do veio (mm) 105
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 114
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 9
Comprimento do veio (mm) 105
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 105
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) Outro
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 38
Marca Facom
Model 82H

Números do artigo

Referência 5K604543
EAN 3148511230916
UBB 500638902014
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 82H.9
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.