text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave hexagonal curta 7/32” Fosfato de aço silício 90mm


Referência 1L847975
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 5.5
Comprimento do veio (mm) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 95.55
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 5.5
Comprimento do veio (mm) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 90
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) 7/32 polegadas
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 32
Marca Facom
Código pautal 82041100
Model 82H

Números do artigo

Referência 1L847975
EAN 3148511235812
UBB 500638899483
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 82H.7/32
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.