Chaves sextavadas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
6H809495
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
Facom Chave hexagonal curta 4mm Fosfato de aço silício 70mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6H809495
Comprimento total (mm)
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
4
Comprimento do veio (mm)
70
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
74
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
4
Comprimento do veio (mm)
70
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Comprimento da perna longa (mm)
70
Com cavilha
Não
Com furo
Não
Largura da chave (polegada)
Outro
Com cabeça esférica
Não
Comprimento da perna curta (mm)
25
Marca
Facom
Model
82H
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6H809495
EAN
3148511230411
UBB
500638894013
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
82H.4