text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave hexagonal curta 32mm Fosfato de aço silício 315mm


Referência 5P051287
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 32
Comprimento do veio (mm) 315
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 347
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 32
Comprimento do veio (mm) 315
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 315
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) Outro
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 125
Marca Facom
Código pautal 82041100
Model 82H

Números do artigo

Referência 5P051287
EAN 3148511232460
UBB 500638893023
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 82H.32
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.