text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave hexagonal curta 23mm Fosfato de aço silício 210mm


Referência 2A478403
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 23
Comprimento do veio (mm) 210
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 233
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 23
Comprimento do veio (mm) 210
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 210
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) Outro
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 85
Marca Facom
Model 82H

Números do artigo

Referência 2A478403
EAN 3148511232316
UBB 500638888254
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 82H.23
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.