Chaves sextavadas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
7Z686258
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
Facom Chave hexagonal curta 12mm Fosfato de aço silício 125mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7Z686258
Comprimento total (mm)
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
12
Comprimento do veio (mm)
125
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total (mm)
137
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
12
Comprimento do veio (mm)
125
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Comprimento da perna longa (mm)
125
Com cavilha
Não
Com furo
Não
Largura da chave (polegada)
Outro
Com cabeça esférica
Não
Comprimento da perna curta (mm)
45
Marca
Facom
Model
82H
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7Z686258
EAN
3148511231210
UBB
500638882059
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
82H.12