text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave hexagonal curta 1/8” Fosfato de aço silício 65mm


Referência 9O537072
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 3.1
Comprimento do veio (mm) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 68.17
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 3.1
Comprimento do veio (mm) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 65
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) 1/8 polegada
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 20
Marca Facom
Model 82H

Números do artigo

Referência 9O537072
EAN 3148511235010
UBB 500638879832
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 82H.1/8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.