text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave esférica sextavada de cabeça longa 7/32” Fosfato de aço silício 124mm


Referência 8S097495
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 5.5
Comprimento do veio (mm) 124
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 129.55
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 5.5
Comprimento do veio (mm) 124
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 124
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) 7/32 polegadas
Com cabeça esférica Sim
Comprimento da perna curta (mm) 26
Marca Facom
Model 83SH

Números do artigo

Referência 8S097495
EAN 3148511238653
UBB 500638920412
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 83SH.7/32
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.