text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave esférica sextavada de cabeça longa 5/16” Fosfato de aço silício 152mm


Manufactured in silicon steel. The spherical head allows to handle screws with a tilt angle up to 30°. Finish: phosphate-coated.

Referência 4S352975
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 7.9
Comprimento do veio (mm) 152
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 159.93
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 7.9
Comprimento do veio (mm) 152
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 152
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) 5/16 polegadas
Com cabeça esférica Sim
Comprimento da perna curta (mm) 32
Marca Facom
Model 83SH

Descrição

Manufactured in silicon steel. The spherical head allows to handle screws with a tilt angle up to 30°. Finish: phosphate-coated.

Números do artigo

Referência 4S352975
EAN 3148511238714
UBB 500638919026
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 83SH.5/16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.