text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave esférica sextavada de cabeça longa 10mm fosfato de aço silício 170mm


Referência 3C917078
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 10
Comprimento do veio (mm) 170
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 180
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 10
Comprimento do veio (mm) 170
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 170
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) Outro
Com cabeça esférica Sim
Comprimento da perna curta (mm) 40
Marca Facom
Model 83SH

Números do artigo

Referência 3C917078
EAN 3148511238332
UBB 500638916055
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 83SH.10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.