Chaves sextavadas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
0N718720
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
Facom Chave esférica extra longa com cabeça hexagonal 8mm Fosfato de aço 198mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0N718720
Comprimento total (mm)
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
8
Comprimento do veio (mm)
198
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
206
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
8
Comprimento do veio (mm)
198
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Comprimento da perna longa (mm)
198
Com cavilha
Não
Com furo
Não
Com cabeça esférica
Sim
Comprimento da perna curta (mm)
36
Marca
Facom
Model
83S.L
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0N718720
EAN
3148511249031
UBB
500638915222
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
83S.8L