text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave esférica extra longa com cabeça hexagonal 6mm Fosfato de aço 179mm


Referência 3G249001
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 6
Comprimento do veio (mm) 179
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 185
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 6
Comprimento do veio (mm) 179
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 179
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) Outro
Com cabeça esférica Sim
Comprimento da perna curta (mm) 32
Marca Facom
Model 83S.L

Números do artigo

Referência 3G249001
EAN 3148511248980
UBB 500638915065
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 83S.6L
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.