Chaves sextavadas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
2S491445
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
Facom Chave esférica extra longa com cabeça hexagonal 2,5 mm Fosfato de aço 111 mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2S491445
Comprimento total (mm)
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
2.5
Comprimento do veio (mm)
111
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
113.5
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
2.5
Comprimento do veio (mm)
111
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Comprimento da perna longa (mm)
111
Com cavilha
Não
Com furo
Não
Largura da chave (polegada)
Outro
Com cabeça esférica
Não
Comprimento da perna curta (mm)
18
Marca
Facom
Model
83S.L
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2S491445
EAN
3148511248942
UBB
500638914076
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
83S.2.5L