text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave de grande ângulo ajustável J.446-50


Accuracy: ± 8%. Proven reliability: 50,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 20 x 7 mm. Wrenches adjustable with a torquemeter, see range of torque controllers. Wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Referência 3Z011307
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 490
Comprimento total (mm) 279
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 490
Comprimento total (mm) 279
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação Outro
Momento de aperto (Nm) ['10', '50']
Abertura máxima da chave (mm) 50
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 8
Com escala Não
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descrição

Accuracy: ± 8%. Proven reliability: 50,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 20 x 7 mm. Wrenches adjustable with a torquemeter, see range of torque controllers. Wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Números do artigo

Referência 3Z011307
EAN 3148510290836
UBB 500637405217
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr J.446-50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.