text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave de fenda hexagonal escareada 10mm 5/16” hex 30mm


Referência 1X711038
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 10
Comprimento total (mm) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 5/16 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 10
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 10
Comprimento total (mm) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 5/16 polegadas
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 7.94
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Facom

Números do artigo

Referência 1X711038
EAN 3148510233918
UBB 500639078806
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr EH.210
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.