text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Facom Chave de fenda hexagonal de cabeça escareada 5/16“ 5/16” Hex 30mm


Numer artykułu 1X578420
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 0.312
Comprimento total (mm) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 5/16 polegadas
Pakowane po 1

Specyfikacje

Tamanho da broca (mm) 7.94
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 0.312
Comprimento total (mm) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 5/16 polegadas
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 7.94
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Facom
Código pautal 82079099

Numery artykułów

Numer artykułu 1X578420
EAN 3148510233857
UBB 500639077402
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr EH.205/16
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.