text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave de fenda 1.2 x 6.5mm 150mm Lâmina 260mm


Referência 4N779922
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 114
Comprimento total (mm) 260
Comprimento da lâmina (mm) 150
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Pega de material Plástico
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 114
Comprimento total (mm) 260
Comprimento da lâmina (mm) 150
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Pega de material Plástico
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Diâmetro da lâmina (mm) 6.5
Acionamento quadrado/hexagonal Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Com proteção anti-rotação Não
Marca Facom
Model Isoryl

Números do artigo

Referência 4N779922
EAN 3148510102405
UBB 500638828854
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr AR.6.5X150
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.