Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
1P034297
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
Facom Chave de fenda 0.8mm 100mm Lâmina 180mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1P034297
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
33
Comprimento total (mm)
180
Comprimento da lâmina (mm)
100
Espessura da lâmina (mm)
0.8
Pega de material
Plástico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
33
Comprimento total (mm)
180
Comprimento da lâmina (mm)
100
Espessura da lâmina (mm)
0.8
Pega de material
Plástico
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
1 componente
Diâmetro da lâmina (mm)
3.5
Acionamento quadrado/hexagonal
Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Lâmina abaulada
Não
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Com proteção anti-rotação
Não
Marca
Facom
Model
Isoryl
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1P034297
EAN
3148510099606
UBB
500638827039
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
AR.3.5X100