text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave de fenda 0.6mm 75mm Lâmina 155mm


Referência 2Q525424
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 31
Comprimento total (mm) 155
Comprimento da lâmina (mm) 75
Espessura da lâmina (mm) 0.6
Pega de material Plástico
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 31
Comprimento total (mm) 155
Comprimento da lâmina (mm) 75
Espessura da lâmina (mm) 0.6
Pega de material Plástico
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Diâmetro da lâmina (mm) 3.5
Acionamento quadrado/hexagonal Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Com proteção anti-rotação Não
Marca Facom
Model Isoryl

Números do artigo

Referência 2Q525424
EAN 3148510099408
UBB 500638827294
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr AR.3.5X75
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.