text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave de fenda 0.6 x 4.5mm 1/4” hexagonal 25mm


Referência 0T648507
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 4.5
Espessura da lâmina (mm) 0.6
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 4.5
Espessura da lâmina (mm) 0.6
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.25
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Facom

Números do artigo

Referência 0T648507
EAN 3148510249865
UBB 500639090272
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr ES.134.5T
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.