text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave de fenda 0.4mm 75mm Lâmina 145mm


Referência 2S965720
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 16
Comprimento total (mm) 145
Comprimento da lâmina (mm) 75
Espessura da lâmina (mm) 0.4
Pega de material Plástico
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 16
Comprimento total (mm) 145
Comprimento da lâmina (mm) 75
Espessura da lâmina (mm) 0.4
Pega de material Plástico
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Diâmetro da lâmina (mm) 2.5
Acionamento quadrado/hexagonal Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Com proteção anti-rotação Não
Marca Facom
Model Isoryl

Números do artigo

Referência 2S965720
EAN 3148510098609
UBB 500638826619
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr AR.2.5X75
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.