Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
9Q001577
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
Facom Chave de fenda 0.4mm 40mm Lâmina 110mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9Q001577
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
13
Comprimento total (mm)
110
Comprimento da lâmina (mm)
40
Largura da lâmina (mm)
2
Espessura da lâmina (mm)
0.4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
13
Comprimento total (mm)
110
Comprimento da lâmina (mm)
40
Largura da lâmina (mm)
2
Espessura da lâmina (mm)
0.4
Pega de material
Plástico
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
1 componente
Diâmetro da lâmina (mm)
2
Acionamento quadrado/hexagonal
Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Lâmina abaulada
Não
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Com proteção anti-rotação
Não
Marca
Facom
Model
Isoryl
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9Q001577
EAN
3148510098005
UBB
500638826874
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
AR.2X40