text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave de bocas single 10MM


Referência 4O452559
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 105
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Chave de boca grande (mm) 10
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Modelo de chave simples Sim
Tamanho da chave pequena (polegadas) 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 105
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Chave de boca grande (mm) 10
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Modelo de chave simples Sim
Tamanho da chave pequena (polegadas) 3/8 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 3/8 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 25
Largura da cabeça grande (mm) 25
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom
Código do produto 82041100
Model 46.AVSE
Type Open End Wrench

Números do artigo

Referência 4O452559
EAN 3148511054956
UBB 500638235415
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 46.10AVSE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.