text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave de boca simples 21mm


Insulation with "safety" colour coding.

Referência 1B744046
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 185
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Chave de boca grande (mm) 21
Chave de tamanho pequeno (mm) 21
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 185
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Chave de boca grande (mm) 21
Chave de tamanho pequeno (mm) 21
Modelo de chave simples Sim
Tamanho da chave pequena (polegadas) 13/16 inch
Tamanho da chave grande (polegada) 13/16 inch
Largura da cabeça pequena (mm) 50
Largura da cabeça grande (mm) 50
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom
Código pautal 82041100
Model 46.AVSE
Type Open End Wrench

Descrição

Insulation with "safety" colour coding.

Números do artigo

Referência 1B744046
EAN 3148511055076
UBB 500638237494
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 46.21AVSE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.