Nedtrain Oud
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
Gama ferramentas
Chaves de bocas dupla
Chave de bocas single
9D284619
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
Facom Chave de boca simples 19mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Insulation with "safety" colour coding.
Descrição completa
Referência
9D284619
Proteção da superfície
Outro
Comprimento
165
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Chave de boca grande (mm)
19
Chave de tamanho pequeno (mm)
19
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Comprimento
165
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Chave de boca grande (mm)
19
Chave de tamanho pequeno (mm)
19
Modelo de chave simples
Sim
Tamanho da chave pequena (polegadas)
3/4 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada)
3/4 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm)
45
Largura da cabeça grande (mm)
45
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Modelo com chave de ângulo reto
Não
Punho cónico
Não
Model
46.AVSE
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Insulation with "safety" colour coding.
Números do artigo
Referência
9D284619
EAN
3148511055069
UBB
500638237239
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
46.19AVSE