text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave de boca simples 13mm


Referência 8T331678
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 135
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 13
Modelo de chave simples Sim
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 135
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 13
Modelo de chave simples Sim
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1/2 polegada
Tamanho da chave grande (polegada) 1/2 polegada
Largura da cabeça pequena (mm) 32
Largura da cabeça grande (mm) 32
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom
Código pautal 82041100
Model 46.AVSE
Type Open End Wrench

Números do artigo

Referência 8T331678
EAN 3148511054987
UBB 500638236082
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 46.13AVSE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.