text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave de boca dupla 11/16x13/16

Referência 6Q397341
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 170
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 20.638
Chave de tamanho pequeno (mm) 17.463
Modelo de chave simples Não

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 170
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 20.638
Chave de tamanho pequeno (mm) 17.463
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 11/16 inch
Tamanho da chave grande (polegada) 13/16 inch
Largura da cabeça pequena (mm) 25.6
Largura da cabeça grande (mm) 29.9
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom

Números do artigo

Referência 6Q397341
EAN 3148519375572
UBB 500638502210
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 56A.11/16X13/16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.