text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave de boca dupla 1/2x9/16


Referência 7D913631
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 182
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 14.3
Chave de tamanho pequeno (mm) 12.7
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 182
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 14.3
Chave de tamanho pequeno (mm) 12.7
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 5.7
Altura da cabeça grande (mm) 5.7
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1/2 polegada
Tamanho da chave grande (polegada) 9/16 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 31
Largura da cabeça grande (mm) 33.5
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Marca Facom
Type Open End Wrench

Números do artigo

Referência 7D913631
EAN 3148511044513
UBB 500638254051
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 44.1/2X9/16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.