text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Facom Chave combinada de catraca articulada com 17 mm de diâmetro e 15° de cromo acetinado 191 mm

Referência
Comprimento
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 167
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não

Especificações

Comprimento 191
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 17
Proteção da superfície Cromado
Peso 167
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 11/16 inch
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 17
Largura da cabeça aberta (mm) 36.8
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 31.8
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Marca Facom

Números do artigo

Referência 0F775959
EAN 3662424065224
UBB 500680410080
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 467BF.17

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.