Slant Back Tools
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
Gama ferramentas
Chaves boca luneta
Chaves boca luneta
2F441549
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
Facom Chave combinada de catraca articulada com 11 mm de diâmetro e 15° de cromo acetinado 141,5 mm
Adiconar catálogo
Referência
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Cromado
Peso
61
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Comprimento (mm)
141.5
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
11
Proteção da superfície
Cromado
Peso
61
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas)
7/16 polegadas
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
11
Largura da cabeça aberta (mm)
23.7
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
21.8
Modelo com catraca
Sim
Contagem de pontos
12
Marca
Facom
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2F441549
EAN
3662424065163
UBB
500680408852
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
467BF.11
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar