text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave combinada com catraca 22mm 15° Cromado Acetinado 287mm


Cikkszám 0B446567
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 314
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Comprimento (mm) 287
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 22
Proteção da superfície Cromado
Peso 314
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 7/8 polegadas
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 22
Largura da cabeça aberta (mm) 46.9
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 39.7
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Código pautal 8204110000

Cikkszámok

Cikkszám 0B446567
EAN 3662424064753
UBB 500668366239
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 467B.22
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.