text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chave ajustável 100NM


Accuracy: ± 8%. Proven reliability: 50,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 20 x 7 mm. Wrenches adjustable with a torquemeter, see range of torque controllers. Wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Referência 4A973110
Abertura máxima da chave (mm) 100
Marca Facom
Type Torque Wrench
Embalado por 1

Especificações

Abertura máxima da chave (mm) 100
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descrição

Accuracy: ± 8%. Proven reliability: 50,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 20 x 7 mm. Wrenches adjustable with a torquemeter, see range of torque controllers. Wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Números do artigo

Referência 4A973110
EAN 3148510589473
UBB 500637405621
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr S.446-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.