text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom catraca compacta 1/4'' com cabeça flexível 180


Referência 0F802525
Isolado Não
Peso 70
Diâmetro da cabeça (mm) 18.5
Comprimento (mm) 115
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
À prova de explosão Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Peso 70
Diâmetro da cabeça (mm) 18.5
Comprimento (mm) 115
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
À prova de explosão Não
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Ângulo de rotação para trás (°) 6
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Sim
Bloqueio da chave Sim
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Sim
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim

Números do artigo

Referência 0F802525
EAN 3662424052606
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr R.180PB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.