Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Furar
Brocas escalonadas
7F420453
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
Facom Brocas escalonadas 6,5-40,5MM 678006
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7F420453
Diâmetro do eixo (mm)
10
Com quebra-bordas
Sim
Ranhura em espiral
Sim
Número de lâminas de corte
11
Unidade de medida
ISO
Diâmetro máximo da broca (mm)
40.5
Espessura máxima da placa (mm)
4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro do eixo (mm)
10
Com quebra-bordas
Sim
Ranhura em espiral
Sim
Número de lâminas de corte
11
Unidade de medida
ISO
Diâmetro máximo da broca (mm)
40.5
Espessura máxima da placa (mm)
4
Diâmetro mínimo da broca (mm)
6.5
Ponta de centragem substituível
Sim
Número de fases de perfuração
11
Versão em metal duro
Sim
Centro de ponta de touro
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Marca
Facom
Type
Step Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7F420453
EAN
3148516780065
UBB
500637587212
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
678006