text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Brocas escalonadas 229A.ST0


For precision-drilling straight bores in all materials. No pilot hole required. Cross-sharpening: self-centering. More aggressive cut for easier drilling and no burs. Better shaving removal. Less vibration, quieter operation. Parallel shank with 3 flats for positive rotation. Laser-engraved diameter marking in a groove. 678006: Special ISO gland. 678014: PG size step drill.

Referência 8B387356
Diâmetro do eixo (mm) 6
Com quebra-bordas Sim
Ranhura em espiral Sim
Número de lâminas de corte 9
Unidade de medida Pg
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 6
Com quebra-bordas Sim
Ranhura em espiral Sim
Número de lâminas de corte 9
Unidade de medida Pg
Diâmetro máximo da broca (mm) 12
Diâmetro mínimo da broca (mm) 4
Ponta de centragem substituível Sim
Número de fases de perfuração 9
Versão em metal duro Sim
Material de corte HSS
Centro de ponta de touro Não
Direção de corte Direita
Com canal de arrefecimento Não
Marca Facom
Type Step Drill

Descrição

For precision-drilling straight bores in all materials. No pilot hole required. Cross-sharpening: self-centering. More aggressive cut for easier drilling and no burs. Better shaving removal. Less vibration, quieter operation. Parallel shank with 3 flats for positive rotation. Laser-engraved diameter marking in a groove. 678006: Special ISO gland. 678014: PG size step drill.

Números do artigo

Referência 8B387356
EAN 3148516301253
UBB 500637588202
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 229A.ST0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.