text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Brocas cónicas 229A.3


Artículo No. 9W431387
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 48
Espesor máx. de la placa (mm) 4
Adecuado para acero inoxidable No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 76
Taladro de diámetro (mm) 23.25
Diámetro del eje (mm) 9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 48
Espesor máx. de la placa (mm) 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Facom
Codigo SA 82075060
Type Boring Drill

Números de artículo

Artículo No. 9W431387
EAN 3148516301093
UBB 500637588046
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 229A.3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.