text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Brocas cónicas 229A.2


Referência 6L487807
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 41
Espessura máxima da placa (mm) 4
Adequado para aço inoxidável Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 71
Broca de diâmetro (mm) 12.5
Diâmetro do eixo (mm) 8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 41
Espessura máxima da placa (mm) 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Facom
Código pautal 82075060
Type Boring Drill

Números do artigo

Referência 6L487807
EAN 3148516300966
UBB 500637587881
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 229A.2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.