text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Brocas & extractores de pernos 85MM


885.F: Drill bits. 885.EH: Pullers.

Artikelnummer 2A604557
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 4.8
Comprimento (mm) 85
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Verpakt per 1

Specificaties

Comprimento total (mm) 85
Broca de diâmetro (mm) 4.8
Diâmetro do eixo (mm) 4.8
Comprimento (mm) 85
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Forma da haste Cilíndrico
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Facom
Type Drill Bit

Omschrijving

885.F: Drill bits. 885.EH: Pullers.

Artikelnummers

Artikelnummer 2A604557
EAN 3148512106203
UBB 500637619072
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 885.F2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.