text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Broca para extractores 5,5MM


Referência 0N894313
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro 5.5
Diâmetro do eixo (mm) 5.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Número de lâminas de corte 1
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 67
Broca de diâmetro (mm) 5.5
Diâmetro 5.5
Diâmetro do eixo (mm) 5.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Número de lâminas de corte 1
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Facom
Código pautal 82075060
Type Single Tapered Drill Bit

Números do artigo

Referência 0N894313
EAN 3148511652107
UBB 500637586636
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 285.F3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.