Brocas
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
Furar
Brocas
5A306184
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
Facom Broca para extractores 3,5MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
These tapered drill-bits allow for drilling suited to tapered stud pullers 285.
Descrição completa
Referência
5A306184
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro
3.5
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
57
Broca de diâmetro (mm)
3.5
Diâmetro
3.5
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Número de lâminas de corte
1
Adequado para aço inoxidável
Sim
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Não
Com fecho rápido
Não
Marca
Facom
Download como PDF
Imprimir
Descrição
These tapered drill-bits allow for drilling suited to tapered stud pullers 285.
Números do artigo
Referência
5A306184
EAN
3148511652008
UBB
500637586222
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
285.F1