Acessórios
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
Roscar
Acessórios
3C172565
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
Facom Broca e extrator para extração de pinos 100mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
885.F: Drill bits. 885.EH: Pullers.
Descrição completa
Referência
3C172565
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Comprimento (mm)
100
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
100
Broca de diâmetro (mm)
6.3
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Comprimento (mm)
100
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável
Sim
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Forma da haste
Cilíndrico
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Sim
Com fecho rápido
Não
Marca
Facom
Type
Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Descrição
885.F: Drill bits. 885.EH: Pullers.
Números do artigo
Referência
3C172565
EAN
3148512106401
UBB
500637619239
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
885.F3